スリットドライバー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状プラス 先端サイズNo.1 注文コード75191112 品番7030-1-75
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は先端形状・先端サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

滑りにくく力が入るスリット形状。グリップエンドは力が入る六角形状。ハンマーで叩ける座金付。

先端形状プラス 先端サイズNo.1 軸長(mm)75 材質(グリップ)PP、TPE トラスコ品番774-3203 軸径(Φmm)5 全長(mm)179 質量(g)72 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)30 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75191137
2014-12-05
用途:
複合機のメンテナンス

グリップの硬さ具合がとても良く使いやすい。
大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする