ANEX
ANEXの ハンマー
ANEXの 両口ハンマー
両口玄能(中)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
75191636
品番
9006
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。
種類
両口ハンマー
頭径(Φmm)
20
全長(mm)
265
材質(頭)
TPE
材質(柄部)
PP
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/板金作業/解体作業/打ち込み作業
ハンドル径(Φmm)
25
頭部長(mm)
75
セット内容
鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能)
トラスコ品番
774-3564
質量(g)
236