曜日別特売
9013 ミニ・ヘッド交換ハンマー ANEX 75191681

ミニ・ヘッド交換ハンマー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75191681品番9013
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。
頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。
本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。
ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類コンビハンマー頭径(Φmm)14全長(mm)245材質(頭)TPE/ナイロン/真鍮材質(柄部)PP主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業ハンドル径(Φmm)19頭部長(mm)65セット内容鉄平・鉄凸・鉄長丸・ナイロン・真鍮(ヘッド交換可能)質量(g)163トラスコ品番493-7236
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75191681
2021-10-20
用途: 部品組み立て

組み立て時のピン挿入等、軽作業に使用
長さ、大きさが丁度良く、交換ヘッドの種類が豊富で便利
「恐らく同じもの」が何社かから販売されていますが、これが一番お得
価格も安い

対象商品 : 75191681
2015-12-27
用途: 精密な組立の精度調整時に使用

組立部品の用途でヘッド交換でき有難い商品です。
継続的な購入は必要ないですが1個あれば役に立つアイテムです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする