マイクロ両口ハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75191697 品番9015
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)12 全長(mm)180 材質(頭)TPE/ナイロン 材質(柄部)PP 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業 ハンドル径(Φmm)15 頭部長(mm)56 セット内容鉄平・鉄凸(ヘッド交換可能) トラスコ品番774-3599 質量(g)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75191697
2015-02-11
用途:
模型を作る時。

模型(RCカ−等)を作る時に使用しています。適度な大きさで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする