マイクロ・コンビハンマー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75191706 品番9016
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

トラスコ品番493-6060 セット内容鉄平・ナイロン(ヘッド交換可能) 全長(mm)180 質量(g)68 種類コンビハンマー ハンドル径(Φmm)15 頭径(Φmm)12 材質(柄部)PP+エラストマー樹脂 材質(頭)炭素鋼/ナイロン(PA) 頭部長(mm)56 主な用途鉄工作業/土木作業/組立作業

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75191706
2020-02-28
用途:
薄い金属リボンのならし、打点検
原田物産株式会社 様 (製造業)

頭が予想より軽く力が伝わらないですがこんなもんかなと思います。

対象商品:
75191706
2018-12-11
用途:
センター出し

狭いところで、工作物のセンターを出すのに使用。替え頭もあるので同時購入するとよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75191706
2017-12-06
用途:
オートバイエンジンOH時のパーツ分解

確かに大は小を兼ねるのだが適正サイズのハンマーで叩くと
気分がいい、モチベーションアップにつながる。
メタル/樹脂ヘッド兼用で安価なのであるに越した事はない。

対象商品:
75191706
2016-06-10
用途:
マイクロメーターの調整用に買いました
製造業

ちょうど良いサイズで使いやすいです。
ゼロ点調整にもってこいです。、

対象商品:
75191706
2018-12-26
用途:
機械のメンテナンス
製造業

微小から小型エンジンの張り付いたパッキン、外れないクランクケース、叩くものがなく、今まで自作していました。
強い打撃力は要りませんので、もっと小型の物があればドライバーハンドルで叩きまくることもなくなります。

対象商品:
75191706
2016-01-28
用途:
パソコン内部の備品取り付けなど!
仙臺総商 様 (金融・保険業)

精密機器の取り付けなど優しく叩けるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする