曜日別特売
9046 交換ハンマーヘッド ANEX 75191724

交換ハンマーヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)20
適合中ハンマー用
質量(g)99
内容量1セット注文コード75191724品番9046
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類ハンマー替ヘッド頭径(Φmm)20セット内容鉄平・真鍮・ナイロン各1ケ質量(g)99適合中ハンマー用トラスコ品番774-3611
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-01-05
用途: 機械メンテ
製造業

本体には鉄とプラが付いていますが、真鍮は別売りなので購入。
このサイズで釘を打つ用途に使う人は少ないのでは?
小型のマイナスドライバーをタガネがわりにする時に使ってます。

対象商品 : 75191767
2018-12-11
用途: センター出し

材質、サイズが色々あるので確認して商品選択するとよいです。こちらの商品はプラハンの替え頭になります。

対象商品 : 75191751
2017-11-07
用途: 軽作業(レジャーボート整備)
三島船外機サービス自動車・二輪車・自転車関連業

KTCのハンマーの交換用、真鍮とプラスッチクを、主に使っていますがしっかりとしているので持ちがとても良いです、交換も長くしなっかたのでスペアーを失くしていたのでアネックス兼古のOEMと知り注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする