交換ハンマーヘッド

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75191733 品番 9047
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭が抜けず、安心です。

種類ハンマー替ヘッド 頭径(Φmm)20 セット内容ナイロン3ケ 質量(g)24 適合中ハンマー用 トラスコ品番493-6698

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-05
用途:
機械メンテ
製造業

本体には鉄とプラが付いていますが、真鍮は別売りなので購入。
このサイズで釘を打つ用途に使う人は少ないのでは?
小型のマイナスドライバーをタガネがわりにする時に使ってます。

対象商品:
75191767
2018-12-11
用途:
センター出し

材質、サイズが色々あるので確認して商品選択するとよいです。こちらの商品はプラハンの替え頭になります。

対象商品:
75191751
2017-11-07
用途:
軽作業(レジャーボート整備)
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

KTCのハンマーの交換用、真鍮とプラスッチクを、主に使っていますがしっかりとしているので持ちがとても良いです、交換も長くしなっかたのでスペアーを失くしていたのでアネックス兼古のOEMと知り注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする