曜日別特売
9105 スクレーパー ANEX 75191812

スクレーパー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード75191812品番9105
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サビ落とし、ペンキはがし、シールはがしなどの作業に最適。ハンマーで叩いて使える座金付。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。

全長(mm)199先端幅(mm)24ハンドル径(Φmm)30質量(g)162トラスコ品番493-5845材質(刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセテート樹脂材質(刃)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-21
用途: 目的外使用。里芋の小芋外しに使用
百生武志農園電気・ガス・熱供給・水道業

目的使用外ですみません。里芋の親芋から、小芋を外す時、境目にパキッと入れて、外す道具として使ってます。この作業は、ネチョついた土の時、素手では滑って無理なので道具が必要です。その専門道具は無い(と思う)ので他の里芋農家は、色々な道具を加工・工夫しながらやってます。でも、これが一番、機能、価格的に良いです。

対象商品 : 75191812
2014-05-08
用途: ペイントをはがすのに使います

普段はカッターの刃が付いた物を使うのですが下地が鉄なので刃こぼれなどで消耗が激しいのでこのタイプを選びました、荒削りなどには丁度適していると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする