ANEX
ロング段付ビット1本組ネジキャッチ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
全長(mm)
350
250
350
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
75192257
品番
ADM-2350
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
段付ビット用のネジキャッチがついたロングビット。マグネットのキャッチ能力は500g
全長(mm)
350
両頭機能
片頭
種類
段付
刃先マグネット
あり
トラスコ品番
774-3742
セット内容
+2×350段付ビット、4.5丸軸用マグキャッチ
質量(g)
83
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
1