曜日別特売
AK-20AD-635 ソケットアダプター ANEX 75192993

ソケットアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)6.35
内容量1本注文コード75192993品番AK-20AD-635
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能

差込角(mm)6.35トラスコ品番493-6728材質特殊合金鋼全長(mm)72質量(g)33表面処理メッキ処理六角軸対辺(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-31
用途: 小さいねじ用

二面幅4mmのボックスソケットが必要なりそれ用に購入しました
使用頻度が少ないので1/4"のラチェットハンドルを買う気にはなれなくて、とりあえずラチェットドライバーで対応しようかと
使い勝手、品質、ともに満足です

対象商品 : 75192993
2018-03-04
用途: 電動ドリルドライバーのアダプターに

電動ドリルドライバーに6.35mm規格のソケットを用いる際に使っていますが、造りも良く、何より安いのが助かります。

対象商品 : 75193002
2017-05-12
用途: ソケットを使った作業に

電動ドライバーにこれをつけて、自動車用のソケットをつければちょっとした作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする