ソケットアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75193002 品番 AK-20AD-952
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ソケット用アダプター。幅ひろいソケットサイズに使用可能

差込角(mm)9.52 トラスコ品番493-6736 材質特殊合金鋼 全長(mm)65 質量(g)33 表面処理メッキ処理 六角軸シャンク径6.35 六角軸対辺(mm)6.35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-31
用途:
小さいねじ用

二面幅4mmのボックスソケットが必要なりそれ用に購入しました
使用頻度が少ないので1/4"のラチェットハンドルを買う気にはなれなくて、とりあえずラチェットドライバーで対応しようかと
使い勝手、品質、ともに満足です

対象商品:
75192993
2018-03-04
用途:
電動ドリルドライバーのアダプターに

電動ドリルドライバーに6.35mm規格のソケットを用いる際に使っていますが、造りも良く、何より安いのが助かります。

対象商品:
75193002
2017-05-12
用途:
ソケットを使った作業に

電動ドライバーにこれをつけて、自動車用のソケットをつければちょっとした作業がはかどります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする