private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146

private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146
private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146
private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146
private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146
private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146
private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146
private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146
private-nao-133b-k0001765199 上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット 75193146

上下吸着式 プライバシー フィルター dynabook RJ73/MY 2025年版 13.3インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品private-nao-133b-k0001765199

商品レビューを投稿する
内容量
1枚
注文コード
75193146
品番
private-nao-133b-k0001765199
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

◆吸着式プライバシーフィルター特徴
吸着固定 取り外しも簡単
フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。
金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。
もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。
左右からの覗き見をしっかり防止
画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。
反射防止 UVハード加工
フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。
またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。
ブルーライト 紫外線カット
ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。
表面硬度:3~4H
透過率:68% ±5%
厚み:約0.5mm

付属品
交換用吸着シール×4個
適合機種
dynabook RJ73/MY 2025年版
寸法(幅W×奥行D)(mm)
294×193(吸着シール貼付部分を含む)
対応インチサイズ
13.3インチ 解像度(1920×1200)
特性
のぞき見防止180度
アスペクト比
16:10
注意
※本商品には4か所に吸着シールがついています。吸着面が透明な保護フィルムで覆われていますので、ご使用前にその保護フィルムをはがしてください。
※この商品は汎用品になります。ご使用されている機種によっては、装着したままの状態ではノートパソコンの天板を閉じることが出来ない場合がございます。
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様で全面をカバーする仕様ではございません。
※液晶画面を横置き(短辺が左右、長辺が上下)で使用する前提で設計されています。縦置き(縦画面表示)での使用には対応しておりませんのでご注意ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする