ANEX
ANEXの 電動工具・充電工具アクセサリー
ANEXの 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
ANEXの ドリルチャック
ドリルチャック
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
チャック能力(mm)
1.5〜13.0
トラスコ品番
774-4242
注文コード
75193851
品番
AKL-280
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
チャック能力・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク
充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
チャック能力(mm)
1.5〜13.0
軸径
6.35
トラスコ品番
774-4242
質量(g)
400
本体寸法(mm)
103×42
適合サイズ(mm)
1.5〜13.0
チャック
チャックキー付
シャンク形状
強靭六角シャンク
六角軸対辺(mm)
6.35