曜日別特売
AKL-560 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX 75193894

 

AKL-560 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX 75193894
AKL-560 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX 75193894
AKL-560 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX 75193894
AKL-560 電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター ANEX 75193894

電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード75193894品番AKL-560
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽量小型タイプのL型アダプター。コンパクトなので手の入るスペースが広がり、本体をしっかりと押さえて使用できる。

先端形状プラス全長(mm)122材質(グリップ)樹脂質量(g)155刃先マグネットなし軸貫通なしトラスコ品番436-0991セット内容L型アダプター/固定ハンドル/(+)2×35片頭ビット/(+)2×45両頭ビット種類セット品差込角(mm)6.35商品構成セット品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75193894
2022-06-23
用途: 木工組立作業
製造業

上部のスペースの無い所でのビス止めに、電気ドリルドライバーが使えるようになり、作業効率が上がりました。

対象商品 : 75193894
2021-10-10
用途: 建築現場
シン電設株式会社

天井裏で配管との隙間が無くミニL型アダプターのおかげで作業が終わりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75193894
2020-04-01
用途: 狭い所の作業

狭い所の作業でも確実に先が届くので大変良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75193894
2018-07-15
用途: 押し入れの上部を洋服掛けにする為、パイプの取付時に使用しました。
その他業種

本商品と同等他社の情報も多くあれば、より良い物が効率的に探せると思います。
この商品はドリルドライバーで使用していますが今の所問題なく使用出来ています。

対象商品 : 75193894
2017-09-13
用途: 穴明や、ビス類の締め付け作業時
クボエ電機

非常に使いやすく、先端のビットをキリタイプに替えれば穴明も出来て助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 75193894
2017-09-02
用途: 狭い場所のネジ締め
南電子工業

商品がしっかりしている。ただ、電動ドリル側がもう少し短い方が良い。

対象商品 : 75193894
2014-12-05
用途: 分電盤の側面に穴を開ける時に使用

洗面所等の狭い壁面に付いている分電盤の側面に増設用のFケーブル挿入穴を開ける時に使用しています。
プラスチック製の分電盤にΦ20のホールソーを装着して使用しています。
既に数十回使用していますが快適です。
ペンシルインパクト等を使用すると恐らく内部のギアが折れると思います。ご注意を!

1が参考にしています
2017-12-24
用途: 先端のチャックとギヤが脱落
建設業・工事業

インパクトドライバーを使うと力がかかり過ぎて分解した。電動ドライバー使用のみにしたほうが良い。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする