AP-14M_2-110 パワービット(マグネット入り) ANEX 75194201

パワービット(マグネット入り)

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)110
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
内容量1袋(10本)注文コード75194201品番AP-14M_2-110
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐久性アップ。インパクトドライバー対応の両頭ビット(マグネット入り)

全長(mm)110先端形状プラス(+)先端サイズNo.2材質特殊合金鋼本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: テント・屋内外カーテン取付時

仕事上、利用頻度が高く価格がお手頃なのもありがたいです。どうしても消耗品なので、安く早く届くのは助かります。

2026-01-21
用途: 牛農場で使用

マグネット入りで作業しやすく、とても優れていると思います。
先が潰れても、数があってすぐに交換でき、コスパも良いので重宝しています。リピートオーダー予定です。

2026-02-02
用途: ドリルビス作業
有限会社八巻鉄工

使い方が悪いのか、ビットが硬いのか、すぐにかけました。

2025-02-02
用途: 木工作業
スギウラサダオ整備自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので、数が必要です。10本入りは大いに助かっています。

2024-11-28
用途: ビス締、開け
株式会社 加藤組建設業・工事業

マグネットが付いているので使い易く、ネジが落ちにくい

対象商品 : 75194201
2023-10-27
用途: 木工の作業にて
株式会社新日本創研

ビスの作業の時に使用。耐久性とコスト問題ない。よい

対象商品 : 75194192
2022-08-13
用途: 屋根壁板金取付工事などに。
山下板金工作所建設業・工事業

マグネット付きなので、ピットの先がじきに折れたり丸くなるだろうと、
半信半疑ダメ元で購入しましたが、所がどっこい!中々のすぐれもので、
ビスは落ちないし2000本程止めましたけど、まだまだ充分に使えますよ。 
良い商品だと感じています!

対象商品 : 75194201
2021-08-01
用途: 仕事中工場の中で
製造業

インパクトドライバーでの箱物の組み立てでコーススレッド
の頭に負けないビットはやはりこれかと思います。ビス頭もなめないし、比較的長持ちすると感じています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする