ASM-1065 スリムビット ANEX 75194585

スリムビット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2本)注文コード75194585品番ASM-1065
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500

先細先端、衝撃吸収。ネジ頭がよく見える先細、段付タイプ。

全長(mm)65先端サイズNo.1トラスコ品番469-7731質量(g)30種類スリム、段付先端形状プラス(+)本数2両頭機能両頭
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75194594
2016-03-10
用途: ビスを締める 緩める

45mmをアングルヘッドに使用してます。
通常のものより先細が使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする