ANEX
スリムビット
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2本)
注文コード
75194594
品番
ASM-2045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥495
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
先細先端、衝撃吸収。ネジ頭がよく見える先細、段付タイプ。
全長(mm)
45
先端サイズ
No.2
トラスコ品番
469-7707
質量(g)
19
種類
スリム、段付
先端形状
プラス(+)
本数
2
両頭機能
両頭