木柄普通ドライバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75194865 品番 250-7-125
3月29日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。

先端形状マイナス 先端サイズ7×0.9mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)7×0.9 軸長(mm)125 材質(グリップ)ブナ材 トラスコ品番774-1669 全長(mm)255 質量(g)105 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)30 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75194883
2021-04-30
用途:
石垣の草抜き時
農・林・水産業

石垣にへばりついてる草を剥がす時の必需品です。この長さがあって良かったです。木柄なのであたりも柔らかです。後、5ミリ幅が広ければと思います。

対象商品:
75194874
2016-08-10
用途:
日常使用として

今回木材のドライバーが欲しくて注文。持ちやすく、最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする