木柄貫通ドライバー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75194944 品番 750-4-200
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の貫通ドライバー。

先端形状プラス 先端サイズNo.4 軸長(mm)200 材質(グリップ)ブナ材 トラスコ品番774-3335 全長(mm)330 質量(g)180 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)30 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75194935
2017-12-17
用途:
仕事

マイナス貫通ドライバーは持っていて安いのにとても良いものでしたのこの度プラスも購入しました。良い商品です。

対象商品:
75194901
2015-10-05
用途:
精密機器の締め付け
有限会社久米村製作所 様

10月1日付け送り出しが 本日5日代金引換で届きました
梱包の箱は 押しつぶされて 5日も掛かって 届きました
後から 注文した物は先に届きました
代引きは時間掛かりすぎています
おまけに箱は 潰され.....??

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする