ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
木柄普通ドライバー
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75195005
品番
850-4-200
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
先端形状
プラス
先端サイズ
No.4
軸長(mm)
200
材質(グリップ)
ブナ材
トラスコ品番
774-3530
全長(mm)
330
質量(g)
150
種類
グリップドライバー
グリップ径(Φmm)
30
商品構成
単品
軸貫通
なし