精密用プラスドライバー

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75195014 品番 1110-0-50
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥88
販売価格(税別)
80

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)50 トラスコ品番803-6810 全長(mm)95 質量(g)8 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75195032
2024-05-03
用途:
細かいビスの開け閉め
製造業

最近は色々な物に小さなビスが付けて有り「精密ドライバーセット」は短すぎてやりにくいため柄の長い物を探してこちらの商品を購入してみました。力を入れずも締め付けが出来るようになってイライラは解消されました

対象商品:
75195014
2022-05-08
用途:
細密作業
アートホンブ 様 (サービス業)

細かい作業に必要になったのですが、充分に対応できています

対象商品:
75195014
2020-08-26
用途:
お値段以上のお品
その他業種

お値段以上のお品です。他の品を購入した時にオマケ?
にお勧めします。精密ドライバーは消耗品なので保管用に。
ANEXなので、心配ご無用です。

対象商品:
75195014
2019-09-17
用途:
めがねのネジ締め
道具商 和 様 (卸売・小売業)

メガネを使っているとテンプルの蝶番が緩んで、テンプルがぶらぶらになる、これを軽くネジ締めすると治る、これに使用している+0のドライバーサイズ、専用で机の鉛筆立てにいれている、やはり専用で用意した方が使いやすい!
安くてドライバー柄もちょい太で使いやすい!

対象商品:
75195014
2017-09-24
用途:
ケーブルを取り付ける製品に同梱しました。
合同会社アグロインフォ 様 (サービス業)

精密ドライバでありながら、持ち手が絶縁されていて使い易いです。またこの価格で精密ドライバが購入できるのが信じられません。

対象商品:
75195014
2017-03-30
用途:
dvdレコーダーの保守用に
有限会社スタッフ 様

リーズナブルでとてもよい、大きさも通常の精密ドライバーより大きいので、作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする