1110-0-75 精密用プラスドライバー ANEX 単品 本数1 75195023

精密用プラスドライバー

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)75 注文コード75195023 品番1110-0-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥80
この商品は軸長など3種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)

先端形状プラス 先端サイズNo.0 軸長(mm)75 トラスコ品番803-6811 全長(mm)120 質量(g)9 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75195023 1110-0-75 49368673 1110-0-75 P柄精密ドライバー ANEX P柄精密ドライバー ANEX 1個 92 税込101 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75195032
2024-05-03
用途:
細かいビスの開け閉め
製造業

最近は色々な物に小さなビスが付けて有り「精密ドライバーセット」は短すぎてやりにくいため柄の長い物を探してこちらの商品を購入してみました。力を入れずも締め付けが出来るようになってイライラは解消されました

対象商品:
75195014
2022-05-08
用途:
細密作業
アートホンブ 様 (サービス業)

細かい作業に必要になったのですが、充分に対応できています

対象商品:
75195014
2020-08-26
用途:
お値段以上のお品
その他業種

お値段以上のお品です。他の品を購入した時にオマケ?
にお勧めします。精密ドライバーは消耗品なので保管用に。
ANEXなので、心配ご無用です。

対象商品:
75195014
2019-09-17
用途:
めがねのネジ締め
道具商 和 様 (卸売・小売業)

メガネを使っているとテンプルの蝶番が緩んで、テンプルがぶらぶらになる、これを軽くネジ締めすると治る、これに使用している+0のドライバーサイズ、専用で机の鉛筆立てにいれている、やはり専用で用意した方が使いやすい!
安くてドライバー柄もちょい太で使いやすい!

対象商品:
75195014
2017-09-24
用途:
ケーブルを取り付ける製品に同梱しました。
合同会社アグロインフォ 様 (サービス業)

精密ドライバでありながら、持ち手が絶縁されていて使い易いです。またこの価格で精密ドライバが購入できるのが信じられません。

対象商品:
75195014
2017-03-30
用途:
dvdレコーダーの保守用に
有限会社スタッフ 様

リーズナブルでとてもよい、大きさも通常の精密ドライバーより大きいので、作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする