プラスチック柄スタービードライバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード75195041 品番1160-6-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

安心の日本製。クリスタル柄で全長82ミリのスタービータイプのマイナスドライバー。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.8mm 軸長(mm)35 トラスコ品番774-0476 全長(mm)82 質量(g)50 種類スタビードライバー グリップ径(Φmm)31 材質(グリップ)プラスチック 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75195041
2017-09-08
用途:
BIKEの車載

古いミニバイクに車載し、出先ですぐスローやアイドルのキャブ調整が出来る様に。爪で回していたが有れば便利。先幅をヤスリで削り使い易くしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする