1220-2.5-100 精密用マイナスドライバー ANEX 75195075 1220-2.5-100 精密用マイナスドライバー ANEX 75195075 1220-2.5-100 精密用マイナスドライバー ANEX 75195075 1220-2.5-100 精密用マイナスドライバー ANEX 75195075 1220-2.5-100 精密用マイナスドライバー ANEX 75195075

精密用マイナスドライバー

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75195075 品番 1220-2.5-100
参考基準価格(税別)¥145 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

安心の日本製。サイズも様々な安価な精密ドライバー。(マグネットなし)

先端形状マイナス 先端サイズ2.5×0.4mm 軸長(mm)100 トラスコ品番788-1410 全長(mm)145 質量(g)10 種類精密ドライバー グリップ径(Φmm)10 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75195057
2026-01-29
用途:
機械の設定先

小さいディップスイッチを回す時に重宝します。
サイズ感と価格に満足してます。

対象商品:
75195066
2025-12-22
用途:
機械の部品の小さいネジに仕様

先端の厚さ、幅がぴったり合って満足しています。
次回もこのドライバーを購入しようとおもいます。

2026-03-12
用途:
端子のねじ止め
卸売・小売業

この幅のマイナスドライバーを持っていなかったので購入
小さくてポケットに入れて持ち歩くのに便利

2025-11-14
用途:
機械作業
教育・研究機関

複数の箇所で使用しているために紛失しやすく,まとめ買いをしています.当方にとっては適切なサイズで,重宝しています.

対象商品:
75195066
2025-06-08
用途:
キャブレターのOH
運輸・通信業

キャブレターのOHの為に購入しました。
先端がもう少し厚みがあればと思います。
まあこの価格ですので、先端を削り加工して使うつもりです。

対象商品:
75195066
2025-02-15
用途:
レジにて使用

リモコンキーの電池交換に大活躍しています 作業の合間にチョイとできます

2024-10-25
用途:
ブレーキキャリパー等の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

角張った部分をやすりで落とし、先丸ドライバーとして活用しています。

ブレーキの整備やアルミ部品等の傷を入れたくない部位に大変便利です。
てこのように使う場面が多いので軸長100ミリの大きさが程よく、壊れても買い直しやすいお値段で大満足です。

2025-06-24
用途:
補修用

安くてとても助かります
ちゃんとした作りだと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする