曜日別特売
1250-5.5-75 プラスチック柄マイナスドライバー ANEX 75195093

 

1250-5.5-75 プラスチック柄マイナスドライバー ANEX 75195093
1250-5.5-75 プラスチック柄マイナスドライバー ANEX 75195093
1250-5.5-75 プラスチック柄マイナスドライバー ANEX 75195093

プラスチック柄マイナスドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズ5.5×0.7mm
全長(mm)150
内容量1本注文コード75195093品番1250-5.5-75
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。

先端形状マイナス先端サイズ5.5×0.7mm軸長(mm)75トラスコ品番803-6815全長(mm)150質量(g)33種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)18材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75195127
2020-03-03
用途: 機械等のメンテナンス全般
製造業

この金額でこのクオリティはほかのどこにもありません。

対象商品 : 75195102
2016-02-16
用途: 点検
サービス業

手にフィットします

対象商品 : 75195084
2016-02-06
用途: キャブレターのジェット交換
武田ファーム農・林・水産業

ジェット交換用に先端を加工してつかってます。
安いので数本加工しダメになれば気軽に替えれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする