1250-6-100 プラスチック柄マイナスドライバー ANEX 75195102 1250-6-100 プラスチック柄マイナスドライバー ANEX 75195102 1250-6-100 プラスチック柄マイナスドライバー ANEX 75195102

プラスチック柄マイナスドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75195102 品番 1250-6-100
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。

先端形状マイナス 先端サイズ6×0.8mm 軸長(mm)100 トラスコ品番774-0506 全長(mm)185 質量(g)55 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)21 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75195127
2020-03-03
用途:
機械等のメンテナンス全般
製造業

この金額でこのクオリティはほかのどこにもありません。

対象商品:
75195102
2016-02-16
用途:
点検
サービス業

手にフィットします

対象商品:
75195084
2016-02-06
用途:
キャブレターのジェット交換
武田ファーム 様 (農・林・水産業)

ジェット交換用に先端を加工してつかってます。
安いので数本加工しダメになれば気軽に替えれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする