1250-9-200 プラスチック柄マイナスドライバー ANEX 単品 アセテート樹脂 炭素鋼 75195136

プラスチック柄マイナスドライバー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 先端サイズ9×1.1mm 注文コード75195136 品番1250-9-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は先端サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。

先端形状マイナス 先端サイズ9×1.1mm 軸長(mm)200 トラスコ品番774-0522 全長(mm)316 質量(g)159 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)29 材質(軸)炭素鋼 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75195127
2020-03-03
用途:
機械等のメンテナンス全般
製造業

この金額でこのクオリティはほかのどこにもありません。

対象商品:
75195102
2016-02-16
用途:
点検
サービス業

手にフィットします

対象商品:
75195084
2016-02-06
用途:
キャブレターのジェット交換
武田ファーム 様 (農・林・水産業)

ジェット交換用に先端を加工してつかってます。
安いので数本加工しダメになれば気軽に替えれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする