プラスチック柄プラスドライバー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75195181 品番 1850-3-150
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

安心の日本製。安価なので搭載工具にも最適なクリスタル柄のプラスドライバー。

先端形状プラス 軸長(mm)150 材質(グリップ)樹脂(ハード) トラスコ品番803-6834 軸径(Φmm)7 全長(mm)245 質量(g)100 種類グリップドライバー 先端サイズNo.3 グリップ径(Φmm)26 材質(軸)炭素鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
サッシ戸車調整
建設業・工事業

調整作業で+2ドライバーを回すのに手が下側に当たらないように柄の径が細いものをずっと探していた。今のところこの+2ドライバーの柄が一番細いと思われる。

対象商品:
75195181
2021-04-12
用途:
全自動洗濯機の掃除
西尾工芸 様

全自動洗濯機の掃除をしようとして購入しました、価格も安かったのでよかったです。

対象商品:
75195163
2020-12-05
用途:
軽トルクの作業
その他業種

軽トルクの作業、調整などのため購入しました。凝ったグリップや六角軸、貫通軸などはなくても良いので安くて良いものが購入でき良かったと思います。

対象商品:
75195163
2016-09-23
用途:
木工商品購入者のメンテナンス用サービス工具

日本製なのにお安いです。大きなホームセンターを見て回りましたが、粗雑な中国製より安いのにしっかりした作りです。ハード作業用ではないので十分満足しています。

対象商品:
75195181
2014-11-12
用途:
自動車、バイクの整備

この値段でも、特に問題ありません。長年使ってみての耐久性は未知数ですが、壊れても紛失しても、安いのでまた購入
できると考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする