HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の スパナ/レンチ
HIT(ヒット)の モンキーレンチ
ブロードモンキレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
75195337
品番
BSM30
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽く、薄く、広い口開きが特長です。
天然ゴムグリップを採用し寒い日の作業も手がかじかみにくいです。
最大口開き(mm)
30
全長(mm)
200
用途
複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
厚さ(mm)
12
色
赤
質量(g)
190
RoHS指令(10物質対応)
対応