ブロードモンキレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 75195346 品番 BSM36
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

軽く、薄く、広い口開きが特長です。
天然ゴムグリップを採用し寒い日の作業も手がかじかみにくいです。

最大口開き(mm)36 全長(mm)250 用途複数サイズのボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 厚さ(mm)14 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする