※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の カッター
HIT(ヒット)の 専用カッター
HIT(ヒット)の ボルトクリッパー
鋼線 クリッパー レッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75195407
品番
BC750H
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
硬度HRC21〜HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
切断能力(mm)
(HRB80軟線)13
(HRC48硬線)8
全長(mm)
750
用途
通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。
質量(g)
4200
再生紙使用マーク
適合