HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の カッター
HIT(ヒット)の 専用カッター
HIT(ヒット)の ボルトクリッパー
チェーンクリッパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
75195452
品番
BC1050P
参考基準価格(税別)
¥55,030
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
超硬鋼線専用です。
切断材硬度HRC48以下、引っ張り強さ1600Nの切断を可能にしました。
全長(mm)
1050
用途
特に硬い部材を、より軽い力で切断出来るよう刃先の形状を特別にデザインしています。
質量(g)
8600
切断能力(mm)
(HRC48硬線)10
再生紙使用マーク
適合
注意
※細く、柔らかい部材の切断が出来ない場合が有ります。