※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
アンギュラーカッター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1丁
注文コード
75195583
品番
AC350
参考基準価格(税別)
¥16,520
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
刃先に30度の角度をもたせています。
壁際や高所作業での使用に最適です。
切断能力(mm)
(HRB80軟線)7
(HRC40硬線)5
用途
床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。
全長(mm)
350
トラスコ品番
441-8433
質量(g)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合