SN1113 両口スパナ HIT(ヒット) 75195775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード75195775品番SN1113
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥830

JIS H級取得
鍛造品で非常に丈夫です。
焼付け塗装で錆に強くなっています。

用途
ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に最適です。
二面幅(mm)11×13全長(mm)140トラスコ品番481-4401材質クロームモリブデン厚さ(mm)6.5質量(g)50商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75195766
2017-01-26
用途: テレビアンテナの配線
電気・ガス・熱供給・水道業

ポケットサイズで便利です。肉厚なので、手に馴染みます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする