※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED投光器プール用マルチ1000形中角

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75196138 品番NYS36435K LE2
参考基準価格(税別)¥685,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

落下防止ワイヤー付
天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・中角タイプ
【前方カットルーバ(別売)】NYK43065
マルチハロゲン灯1000形器具相当
中角タイプ

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(透明) 質量(kg)7.5 電圧(V)200〜242 消費電力(W)240 構造防湿型・防噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)175 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)42000 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
注意
※器具の取付周囲温度が-10〜35℃でご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする