※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED投光器プール用マルチ250形拡散

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75196217 品番NYS36155K LE9
参考基準価格(税別)¥343,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

落下防止ワイヤー付
天井直付型・壁直付型・据置取付型、LED投光器プールビームER・拡散タイプ
【前方カットルーバ(別売)】NYK43055
マルチハロゲン灯250形器具相当
拡散タイプ

仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】アルミ(クールホワイト)、【アーム】ステンレス(クールホワイト)、【前面パネル】ポリカーボネート(拡散) 質量(kg)5.2 電圧(V)100〜242 消費電力(W)97.6 構造防湿型・防噴流型・耐塵型 保護等級IP65 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)163.9 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)16000 光色昼白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70
注意
※器具の取付周囲温度が-10〜35℃でご使用ください。
※調光はできません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする