HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
HIT(ヒット)の プライヤ
HIT(ヒット)の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンプ プライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75197297
品番
WPL250H
参考基準価格(税別)
¥4,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS取得製品
特殊設計のスライド部採用で使用中のズレを少なくしています。
柄にはビニールカバーがほどこされ、冷たく感じにくいです。
全長(mm)
250
最大口開き(mm)
43
用途
挟む、回す作業に。
質量(g)
400
呼び寸法(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応