HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
HIT(ヒット)の プライヤ
HIT(ヒット)の ウォーターポンププライヤ
ウォーターポンプ ガスプライヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75197315
品番
GPL250
参考基準価格(税別)
¥4,070
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS取得製品
スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。
全長(mm)
250
最大口開き(mm)
43
用途
挟む、回す、開ける作業に。
仕様
柄先:ドライバー形式
質量(g)
340
呼び寸法(mm)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応