HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の プーラー(引き抜き専用工具)
HIT(ヒット)の ギヤプーラー
ギャープーラー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75197351
品番
GP150
参考基準価格(税別)
¥17,010
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
被引き抜き物の直径最大(mm)
150
用途
プーラーの抜き取り作業に。
トラスコ品番
814-5260
質量(g)
2000
爪の届く長さ(mm)
120〜65
被引き抜き物の直径最小(mm)
60
耐荷重(t)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応