※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の プーラー(引き抜き専用工具)
HIT(ヒット)の ギヤプーラー
ギャープーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75197376
品番
GP300
参考基準価格(税別)
¥84,520
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
被引き抜き物の直径最大(mm)
300
用途
プーラーの抜き取り作業に。
質量(g)
8600
爪の届く長さ(mm)
200〜125
被引き抜き物の直径最小(mm)
120
耐荷重(t)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応