HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の プーラー(引き抜き専用工具)
HIT(ヒット)の ギヤプーラー
ギャープーラー(スライド型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75197455
品番
GPS250
参考基準価格(税別)
¥64,680
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
2本爪タイプ
爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。
平行移動する爪が素早いセッティングを可能にします。
被引き抜き物の直径最大(mm)
250
用途
プーラーの抜き取り作業に。
質量(g)
7000
爪の届く長さ(mm)
190
被引き抜き物の直径最小(mm)
60
耐荷重(t)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応