HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の バイス/クランプ/ハンドプレス
HIT(ヒット)の バイス
HIT(ヒット)の その他バイス
パイプウェルディングバイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75197491
品番
WV6B
参考基準価格(税別)
¥39,460
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
パイプ溶接時の芯出し作業が簡単に出来ます。
1台で25A〜150Aのサイズに対応します。
種類
その他バイス
材質(本体)
スチール
主な用途
溶接作業
厚さ(mm)
(アングル部)6
幅(mm)
(アングル部)150
高さ(mm)
(アングル部)50
質量(g)
2300
適合管径(Φmm)
34〜165
用途
同サイズのパイプを真っ直ぐに溶接する際の仮溶接に。
RoHS指令(10物質対応)
対応