ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オニキス サイズM 注文コード75197608 品番EN100
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズのワンピース。 おもてなしの所作を象徴する、深々としたお辞儀「最敬礼」の姿まで美しく見せるため、デコルテの美しさにこだわり「サブリナネック」を採用。あえて胸ポケットをなくし、首元からバストラインにかけて、すっきりとした美しいラインを追求しました。 肩にはさりげないタックを施し、控えめな華やかさと立体感をプラス。ウエストラインは自然にシェイプし、裾に向かってやわらかく広がるフレアシルエットが、動きに合わせて上品なドレープを描きます。 バックスタイルはセンターファスナーとソフトタック入りで、着脱のしやすさと動きやすさにも配慮。ひざ下丈で、立ち居振る舞いにも安心感があります。 シンプルな中に、エストネーションらしい都会的な美しさが息づくワンピースです。

オニキス サイズM 胸囲(cm)96 肩幅(cm)38 袖丈(cm)27 着丈(cm)98 機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量 素材ポリエステル100% ESリュクスモーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする