ワンピース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オニキス サイズM 注文コード75197791 品番EN101
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、シンプルな印象の中に細部へのこだわりを散りばめ、洗練された美しさと信頼感が共存するワンピース。 フロント受付から施術まで幅広い業務に対応する、ゆとりのあるシルエットが特徴。ゲストへのダウンサービスや移動式チェアでの足さばき、周囲からの視線までを意識し、スリムすぎず、ゆるすぎない絶妙なバランスに仕上げました。 袖口のトリミングをさりげないアクセントに、ワンランク上のベーシックが際立つワンピースです。

オニキス サイズM 胸囲(cm)96 肩幅(cm)38 袖丈(cm)27 着丈(cm)98 機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量 素材ポリエステル100% ESリュクスモーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする