HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75197927
品番
ALP600G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,740
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
最大口開き(mm)
98
呼び径
(くわえられる管)80A
用途
被覆管の締め付け、取り外し作業に。
質量(g)
2380
呼び長さ(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応