※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALP900G 被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ HIT(ヒット) 75197936 ALP900G 被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ HIT(ヒット) 75197936

被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75197936 品番 ALP900G
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥62,620 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。

最大口開き(mm)158 呼び径(くわえられる管)100A 用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。 質量(g)4930 呼び長さ(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする