HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
タテ型 アルミ パイプレンチ
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75197945
品番
AOP300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
最大口開き(mm)
76
呼び径
(くわえられる管)40A
用途
パイプの締め付け、取り外し作業に。
質量(g)
560
呼び長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応