HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
タテ型 アルミ パイプレンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75197963
品番
AOP450
参考基準価格(税別)
¥25,480
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
柄の長さに対して大きな口開きが特徴のパイプレンチです。
最大口開き(mm)
105
呼び径
(くわえられる管)65A
用途
パイプの締め付け、取り外し作業に。
質量(g)
1200
呼び長さ(mm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応