チュニック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 オニキス サイズM 注文コード75197967 品番EN200
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

「ESTNATION×FOLK」のコラボレーションシリーズで、ウエストの切り替えから広がるペプラムシルエットが、洗練された美しさと体型カバーを両立したチュニックです。 おもてなしの所作を象徴する、深々としたお辞儀「最敬礼」の姿まで美しく見せるため、デコルテの美しさにこだわり「サブリナネック」を採用。あえて胸ポケットをなくし、首元からバストラインにかけて、すっきりとした美しいラインを追求しました。 ドレーピングによって裾丈に前後差をつけ、フィット&フレアの効果を演出。ヒップへのまとわりつきを軽減し、空気をまとうような軽やかさのあるペプラムシルエットに仕上げています。 シンプルでありながら品格が際立つ、唯一無二のデザイン。着る人の心を華やがせるだけでなく、接する相手にも信頼感を与える、エレガンスで知的なエストネーションシルエットのチュニックです。

オニキス サイズM 胸囲(cm)88.6 肩幅(cm)38 袖丈(cm)27 着丈(cm)65.5 機能制電糸、速乾、吸汗、ストレッチ、軽量 素材ポリエステル100% ESリュクスモーション

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする