HIT(ヒット)
HIT(ヒット)の 水道・空調配管用工具
HIT(ヒット)の 配管用レンチ
HIT(ヒット)の パイプレンチ
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75198015
品番
ALP450J
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
最大口開き(mm)
87
呼び径
(くわえられる管)65A
用途
パイプの締め付け、取り外し作業に。
トラスコ品番
443-7586
質量(g)
1400
呼び長さ(mm)
450